Beli jual bathub di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Bathub Waste with Trap
    Mulai

    Rp279.900

    Wasser Bathub Waste with Trap
    Deskripsi:
    Material: > High Quality Brass.
  2. aer Kran Bathub Shower
    Mulai

    Rp1.099.900

    aer Kran Bathub Shower
    atribut:
    • Size: 1/2 Inch
  3. TOTO Filler Base Bathub Standing
    Mulai

    Rp6.899.900

    TOTO Filler Base Bathub Standing
    atribut:
    • Water Pressure (MPa): 0.05 to 1.0
    • Material: Brass (Faucet)Brass (Hand Shower)
  4. aer Kran Double Bathub Shower
    Mulai

    Rp329.900

    aer Kran Double Bathub Shower
    atribut:
    • Size: 1/2inch
  5. aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp900.000

    aer Kran Bathub Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  6. aer Kran Double Bathub Shower DCR Series
    Mulai

    Rp339.900

  7. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. VR-SANITARY Bathtub Corner
    Mulai

    Rp6.099.900

    VR-SANITARY Bathtub Corner
    atribut:
    • Material: Acrylic
  9. VR-SANITARY Bathtub Long
    Mulai

    Rp4.899.900

    VR-SANITARY Bathtub Long
    atribut:
    • Material: Acrylic
  10. TOTO Bak Mandi Standar dengan Anti-Slip Timbul
    Mulai

    Rp4.499.900

  11. KOHLER Hourglass Drop In Bathtub W/ K-17295T-CP
    Mulai

    Rp12.999.900

    KOHLER Hourglass Drop In Bathtub W/ K-17295T-CP
    Deskripsi:
    1.5m Drop-In Acrylic Bath.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1524x762x432
    • Material: Acrylic
    • Installation: Drop-in
    • Color: White
  12. KIMSCO Bathtub Whirlpool (Corner)
    Mulai

    Rp27.999.900

    KIMSCO Bathtub Whirlpool (Corner)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1400x1400x415
  13. VR-SANITARY Mini Pool
    Mulai

    Rp11.999.900

    VR-SANITARY Mini Pool
    atribut:
    • Material: Acrylic
  14. TOTO Bak Mandi
    Mulai

    Rp5.999.900

  15. VR-SANITARY Bathtub Standing
    Mulai

    Rp18.999.900

    VR-SANITARY Bathtub Standing
    atribut:
    • Material: Acrylic
Daftar Harga jual bathub Terbaru January 2026
Wasser Bathub Waste with TrapRp279.900
aer Kran Bathub ShowerRp1.099.900
TOTO Filler Base Bathub StandingRp6.899.900
aer Kran Double Bathub ShowerRp329.900
aer Kran Bathub Shower Panas & DinginRp900.000
aer Kran Double Bathub Shower DCR SeriesRp339.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
VR-SANITARY Bathtub CornerRp6.099.900
VR-SANITARY Bathtub LongRp4.899.900
Lion Star Baby Bath Tub with FilmRp119.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)